{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 9 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 13,4 mm | |
Dolžina | 50 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631415 9 | |
EAN/GTIN | 4045197493309 | |
Številka proizvajalca | 631415 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nastavek, 1/4-colski dolgi 9 mm
po ponudbi
Na zalogi
655 kosov na zalogi
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.737 kosov na zalogi
2,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.235 kosov na zalogi
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 13,4 mm | 13,2 mm | 13,4 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 50 mm | 25 mm | 25 mm |
Zev ključa | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |