Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 13-delna, Tip: 6

Št. art.: 630068 6
Kopiraj
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
745 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-13
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 13
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-13 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 257 mm
Širina 149 mm
Višina 47 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Površina kromirane
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630068 6
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406230173
Kopiraj
Številka proizvajalca 630068 6
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 9 kosov art. 631020 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
Podaljški: 2 kosa art. 632420 vel. 50; 150
Kardanski zglob: 1 kos art. 633520 vel. 1/4
Raglja: 1 kos art. 632090 vel. 1/4
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico