Garnitura nasadnih ključev, 1/4; 1/2-colski 4-kotnik 65-delna, Tip: SD

Št. art.: 630023 SD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
932 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2; 1/4
  • Območje zeva ključa Surfacedrive: 4-34
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 6-14
  • Profil 6-kotnega nasadnega ključa: Surfacedrive
  • 4-kotnik z Wobble-Fix: z nastavljivim kotom

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col; 1/4 col
Območje zeva ključa Surfacedrive 4-34 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 6-14 mm
Profil 6-kotnega nasadnega ključa Surfacedrive
4-kotnik z Wobble-Fix z nastavljivim kotom
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 510 mm
Širina 294 mm
Višina 61 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®; Izvijač za vijake XZN
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630023 SD
EAN/GTIN 4062406060220
Številka proizvajalca 630023 SD

Opis

Izvedba:

Profil Surface Drive deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive lahko uporabljate tudi za vmesne mere (npr. colske vijake) in obrabljene vijake. Podaljški Wobbel-Fix dopuščajo nagibni kot in jih je možno utrditi z zatikom.
Profil Surface Drive deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive lahko uporabljate tudi za vmesne mere (npr. colske vijake) in obrabljene vijake. Podaljški Wobbel-Fix dopuščajo nagibni kot in jih je možno utrditi z zatikom.
Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M4−M20 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M18.
Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6, vijake s ploščato zarezo z navojem M2,5–M5,
za vijake z notranjim Torx® z navojem M3–M8 ter za vijake XZN z navojem M4–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, 1/4-colski, Surface Drive: 13 kos. art. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
6-kotni nasadni ključi, 1/2-colski, Surface Drive: 12 kos. art. 642325 vel. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, 1/2-colski: 4 kosi, art. 643229 vel. 6; 8; 10; 14
Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik C 6,3, 1/4-colski: 4 kos. podobni art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki za profil Phillips C 6,3, 1/4-colski: 3 kos podobni art. 675310, vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki Pozidriv C 6,3, 1/4-colski: 3 kos podobni art. 675320, vel. 1/25; 2/25; 3/25
Ploščati vijačni nastavki C 6,3, 1/4-colski: 3 kosi podobni art. 675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Vijačni nastavki Torx® C 6,3, 1/4-colski: 6 kos podobni art. 675340, vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Vijačni nastavki za vijake XZN C 6,3, 1/4-colski: 4 kos podobni art. 675565, vel. M4; M5; M6; M8
1/4-colski t-ročaj: 1 kos, art. 633029 vel. 116
1/4-colski natični ročaj: 1 kos art. 632829 vel. 1/4
Podaljški „Wobble-Fix“, 1/4-colski: 2 kosa, art. 632519 vel. 50; 100
Podaljški „Wobble-Fix“, 1/2-colski: 1 kos, art. 641129 vel. 125
1/4-colski kardanski zglob: 1 kos art. 633529 vel. 1/4
1/2-colski kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2
1/4-colska raglja: 1 kos art. 632025 vel. 1/4 z izmetačem
1/2-colska raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2 z izmetačem
1/4-colsko spojno držalo E 6,3: 1 kos, podobni art. 675020 6,3K za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3
1/4-colsko spojno držalo: 1 kos, podobno art. 650005 vel. 2, 1/4-colski 6-kotni nastavek E 6,3 – zunanji 1/4-colski 4-kotnik
1/2-colsko spojno držalo: 1 kos, podobno art. 650005 vel. 5, 7/16-colski 6-kotni nastavek E 11,2 – zunanji 1/2-colski 4-kotnik
Spojni elementi za vijačne nastavke, 1/4-colski: 1 kos, podobno art. 676800, 1/4-colski 4-kotni nastavek – 1/4-colsko vpenjalo za vijačne nastavke
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Opomba:

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2×3/1 (ni vključeno v obseg dobave).