6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 14 mm

Št. art.: 642200 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Material: Visoko zmogljivo jeklo HPQ®

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 14 mm
    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    Standard DIN 3124
    ⌀ na izhodni strani 19,9 mm
    Dolžina 38 mm
    Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
    Material Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
    Površina nikelj kromirano
    s profilom AS-Drive Da
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 642200 14
    EAN/GTIN 4018754005864
    Številka proizvajalca 03030014

    Opis

    Izvedba:

    Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
    Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. Profil AS-Drive.

    Standard:

    DIN 3124

    Material:

    Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico