{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 14,5 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642200 10 | |
EAN/GTIN | 4018754005826 | |
Številka proizvajalca | 03030010 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi
7,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.855 kosov na zalogi
3,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.933 kosov na zalogi
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 14,5 | 15,4 | 15,4 | 21 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 38 | 38 | 38 | 59 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Zev ključa | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |