{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 9 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 13,7 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642200 9 | |
EAN/GTIN | 4018754005819 | |
Številka proizvajalca | 03030009 |