{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 8 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 13 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642200 8 | |
EAN/GTIN | 4018754005802 | |
Številka proizvajalca | 03030008 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
564 kosov na zalogi
3,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.325 kosov na zalogi
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.555 kosov na zalogi
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 13 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ |
Dolžina | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | nikelj kromirano | kromirani | kromirani | kromirani |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |