{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 28 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 37,4 mm | |
Dolžina | 45 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642200 28 | |
EAN/GTIN | 4018754006007 | |
Številka proizvajalca | 03030028 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 28 mm
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
15,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
10,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 37,4 | 37,5 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 45 | 44 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | nikelj kromirano | kromirani |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |