{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 23 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 30,7 mm | |
Dolžina | 42 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642200 23 | |
EAN/GTIN | 4018754005956 | |
Številka proizvajalca | 03030023 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 23 mm
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
383 kosov na zalogi
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Dolžina | 42 | 41 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | nikelj kromirano | kromirani |
Zev ključa | 23 | 23 |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |