{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 32 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 8-34 mm | |
Dolžina | 454 mm | |
Širina | 253 mm | |
Višina | 64 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 639066 6 | |
EAN/GTIN | 4018754261109 | |
Številka proizvajalca | 91332368 | |
Proizvajalec | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |