Garnitura nasadnih ključev QuickRelease, 1/2-colski 4-kotnik 22-delna

Št. art.: 637891
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 10-32

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 22
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 10-32 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 454 mm
Širina 253 mm
Višina 64 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa metrični
s QuickRelease Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637891
EAN/GTIN 4018754260911
Številka proizvajalca 96031480

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
Garnitura QuickRelease v nezlomljivi škatli iz umetne mase ABS s penastim vložkom. Raglja, podaljšek, kardanski zglob in nasadni ključ tvorijo čvrsto povezano enoto. S pritiskom na gumb se ta povezava hitro znova loči.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6−M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 16 kosov art. 642200 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1 prečni ročaj QR: Art. 641350
3 podaljški QR: Art. 641045 vel. 75; 130; 255
1 kardanski zglob QR: Art. 641650
1 raglja QR: Art. 640440
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS