{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 14,5 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631029 10 | |
EAN/GTIN | 4062406060480 | |
Številka proizvajalca | 631029 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nastavek, 1/4-colski 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
4.342 kosov na zalogi
3,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.474 kosov na zalogi
NOK 31,43
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ utgångssidan | 14,5 | 14,4 |
Drivprofil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/4 | 1/4 |
Längd | 25 | 25 |
Yta | kromirani | förkromad |
nyckelvidd | 10 | 10 |
Produktslag | Nasadni ključ | Hylsnyckelinsats |