12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski 10 mm

Št. art.: 630929 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
712 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 10 mm
    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    ⌀ na izhodni strani 14,5 mm
    Dolžina 25 mm
    Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina kromirani
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 630929 10
    EAN/GTIN 4062406231118
    Številka proizvajalca 630929 10

    Opis

    Izvedba:

    Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
    Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.
    Zevi v natančnih tolerancah, s profilom HT-Drive, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Tankostenski, za delo na najožjih mestih.

    Standard:

    DIN 3124

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Opomba:

    12-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 630932, HOLEX: art. 630962).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico