{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 9 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 13,4 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 630929 9 | |
EAN/GTIN | 4062406230708 | |
Številka proizvajalca | 630929 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski, Zev ključa: 9mm
po ponudbi
Na zalogi
460 kosov na zalogi
2,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.564 kosov na zalogi
2,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.021 kosov na zalogi
3,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
624 kosov na zalogi
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.038 kosov na zalogi
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
497 kosov na zalogi
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 13,4 mm | 13,2 mm | 13,3 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 50 mm |
Zev ključa | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |