{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 15,9 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 630929 11 | |
EAN/GTIN | 4062406231125 | |
Številka proizvajalca | 630929 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski, Zev ključa: 11mm
po ponudbi
Na zalogi
831 kosov na zalogi
2,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.139 kosov na zalogi
2,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
998 kosov na zalogi
3,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
437 kosov na zalogi
9,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.100 kosov na zalogi
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 15,9 mm | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Zev ključa | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |