{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 12 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 16,9 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 630929 12 | |
EAN/GTIN | 4062406231132 | |
Številka proizvajalca | 630929 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski, Zev ključa: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
747 kosov na zalogi
2,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.061 kosov na zalogi
2,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.244 kosov na zalogi
3,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
325 kosov na zalogi
9,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.883 kosov na zalogi
4,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 16,9 mm | 16,8 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 50 mm |
Zev ključa | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |