{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 18 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 630929 13 | |
EAN/GTIN | 4062406231149 | |
Številka proizvajalca | 630929 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
664 kosov na zalogi
3,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
838 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 18 | 18 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 25 | 50 |
Površina | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 13 | 13 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |