12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski 14 mm

Št. art.: 630929 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 14 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na izhodni strani 19,6 mm
Dolžina 25 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630929 14
EAN/GTIN 4062406231156
Številka proizvajalca 630929 14

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.
Zevi v natančnih tolerancah, s profilom HT-Drive, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Tankostenski, za delo na najožjih mestih.

Standard:

DIN 3124

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

12-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (GARANT: št. 630932; HOLEX: art. 630962).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico