6-kotni nastavek, 1/4-colski Surface Drive 10 mm

Št. art.: 631225 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.173 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Profil 6-kotnega nasadnega ključa: Surfacedrive
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 10 mm
    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    Profil 6-kotnega nasadnega ključa Surfacedrive
    Standard DIN 3124
    za ameriške colske mere 3/8 col
    ⌀ na izhodni strani 14,5 mm
    Dolžina 24,8 mm
    Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina kromirani
    s profilom AS-Drive Ne
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 631225 10
    EAN/GTIN 4045197497093
    Številka proizvajalca 631225 10

    Opis

    Izvedba:

    Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
    Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.
    Zev ključa Surface Drive dopušča bolj trdno nasedanje in večjo silo delovanja. Sila deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Surface-Drive je primeren tudi za pritegovanje in odtegovanje vmesnih mer npr. v colah (A/F, BSF, BSW) in obrabljenih vijakov ali matic. Nasadni ključi z utorom.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico