{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Profil 6-kotnega nasadnega ključa | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
za ameriške colske mere | 3/16 col | |
⌀ na izhodni strani | 8,1 mm | |
Dolžina | 24,8 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631225 5 | |
EAN/GTIN | 4045197496973 | |
Številka proizvajalca | 631225 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
6-kotni nastavek, 1/4-colski Surface Drive, Zev ključa: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.599 kosov na zalogi
3,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.033 kosov na zalogi
2,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
485 kosov na zalogi
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.764 kosov na zalogi
3,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 8,1 mm | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Zev ključa | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |