6-kotni nastavek, 1/4-colski Surface Drive 13 mm

Št. art.: 631225 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.271 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Profil 6-kotnega nasadnega ključa: Surfacedrive
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 13 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Profil 6-kotnega nasadnega ključa Surfacedrive
Standard DIN 3124
za ameriške colske mere 1/2 col
⌀ na izhodni strani 18 mm
Dolžina 24,8 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
s profilom AS-Drive Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631225 13
EAN/GTIN 4045197497154
Številka proizvajalca 631225 13

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.
Zev ključa Surface Drive dopušča bolj trdno nasedanje in večjo silo delovanja. Sila deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Surface-Drive je primeren tudi za pritegovanje in odtegovanje vmesnih mer npr. v colah (A/F, BSF, BSW) in obrabljenih vijakov ali matic. Nasadni ključi z utorom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico