{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-13 mm | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3-8 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS s hitrim zapiranjem | |
Dolžina | 257 mm | |
Širina | 147 mm | |
Višina | 45 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx® | |
Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 5×10 | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 630299 6 | |
EAN/GTIN | 4062406060275 | |
Številka proizvajalca | 630299 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 39-delna 6
po ponudbi
Na zalogi
1.102 kosov na zalogi
244,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.008 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ ;Izvijač z notranjim 6-kotnikom ;Izvijač za profil Phillips ;Izvijač Pozidriv ;Ploščati izvijač ;Izvijač Torx® | 6-kotni nasadni ključ ;Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 |
Širina | 147 | 174 |
Višina | 45 | 47 |
Dolžina | 257 | 357 |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3-8 | 2,5-8 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |