{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 5-13 mm | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3-8 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 257 mm | |
Širina | 147 mm | |
Višina | 45 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; Nasadni ključ Torx®; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx® | |
Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 5×10 | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 630855 6 | |
EAN/GTIN | 4062406060268 | |
Številka proizvajalca | 630855 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 38-delna 6
po ponudbi
Na zalogi
796 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.279 kosov na zalogi
197,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.805 kosov na zalogi
87,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.132 kosov na zalogi
173,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.232 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Višina | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 |
Dolžina | 257 | 257 | 257 | 357 | 257 |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3-8 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 5-13 | 3,5-13 | 4-13 | 4-14 | 4-13 |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | Škatla iz umetne mase ABS | Škatla iz umetne mase ABS | Škatla iz umetne mase ABS | Škatla iz umetne mase ABS |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |