{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 8 mm | |
Zev ključa 2 | 10 mm | |
Dolžina ključa L | 115 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 13,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 16 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 6 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617600 8X10 | |
EAN/GTIN | 4018754021246 | |
Številka proizvajalca | 41050810 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, ravni, Zev ključa: 8X10mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
11,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
4,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
657 kosov na zalogi
4,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
548 kosov na zalogi
3,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
962 kosov na zalogi
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 115 mm | 182 mm | 182 mm | 115 mm | 180 mm |
Zev ključa 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Zev ključa 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 13,5 mm | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm | 14 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |