{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 6 mm | |
Zev ključa 2 | 7 mm | |
Dolžina ključa L | 100 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 10,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 12 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 4,5 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617600 6X7 | |
EAN/GTIN | 4018754021222 | |
Številka proizvajalca | 41050607 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, ravni 6X7 mm
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
12,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.003 kosov na zalogi
3,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
695 kosov na zalogi
7,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 100 | 100 | 165 |
Zev ključa 1 | 6 | 6 | 6 |
Zev ključa 2 | 7 | 7 | 7 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 10,5 | 10,5 | 11 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |