{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 17 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 185 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 26,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27,6 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 8,8 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617600 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754021338 | |
Številka proizvajalca | 41051719 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, ravni, Zev ključa: 17X19mm
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
15,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
469 kosov na zalogi
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | kromiran |
Položaj obroča | 0 stopinj | 0 stopinj |
Dolžina ključa L | 185 mm | 184 mm |
Zev ključa 1 | 17 mm | 17 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 26,5 mm | 26,5 mm |
maksimalna višina obroča h1 maks | 8,8 mm | 8,8 mm |