{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 30 mm | |
Zev ključa 2 | 34 mm | |
Dolžina ključa L | 325 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 43 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 48,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 13,8 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617600 30X34 | |
EAN/GTIN | 4018754021437 | |
Številka proizvajalca | 41053034 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, ravni 30X34 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
37,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
16,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
26,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | kromiran | mat kromirani |
Položaj obroča | 0 | 0 | 75 |
Dolžina ključa L | 325 | 328 | 365 |
Zev ključa 1 | 30 | 30 | 30 |
Zev ključa 2 | 34 | 34 | 34 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 48,5 | 48,5 | 50 |