Dvostranski obročni ključi, ravni 20X22 mm

Št. art.: 617600 20X22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 1 20 mm
    Zev ključa 2 22 mm
    Dolžina ključa L 210 mm
    maksimalni ⌀ obroča D1 maks 29 mm
    maksimalni ⌀ obroča D2 maks 32,4 mm
    maksimalna višina obroča h1 maks 10,8 mm
    Položaj obroča 0 stopinj
    Postopek izdelave kovani v utopu
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Površina kromirani (površina se ne lušči)
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 617600 20X22
    EAN/GTIN 4018754021376
    Številka proizvajalca 41052022

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
    STAHLWILLE − z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z AS-Drive profilom.

    Standard:

    DIN 837 B/ISO 3318

    Material:

    STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico