{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 21 mm | |
Zev ključa 2 | 24 mm | |
Dolžina ključa L | 235 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 30,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 34,7 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 10,8 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617600 21X24 | |
EAN/GTIN | 4018754021390 | |
Številka proizvajalca | 41052124 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, ravni 21X24 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
24,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
10,60 €
8,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
950 kosov na zalogi
19,00 €
9,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 235 mm | 325 mm | 325 mm | 228 mm | 330 mm |
Zev ključa 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Zev ključa 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 30,5 mm | 32 mm | 32 mm | 30,5 mm | 32 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 34,7 mm | 35 mm | 35 mm | 34,7 mm | 35 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |