Dvostranski obročni ključi, ravni 18X19 mm

Št. art.: 617600 18X19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 18 mm
Zev ključa 2 19 mm
Dolžina ključa L 185 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 26,5 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 27,6 mm
maksimalna višina obroča h1 maks 9 mm
Položaj obroča 0 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirani (površina se ne lušči)
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 617600 18X19
EAN/GTIN 4018754021345
Številka proizvajalca 41051819

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
STAHLWILLE − z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z AS-Drive profilom.

Standard:

DIN 837 B/ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico