{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 24 mm | |
Zev ključa 2 | 27 mm | |
Dolžina ključa L | 376 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 34,3 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 38,6 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 16 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 616500 24X27 | |
EAN/GTIN | 4018754021840 | |
Številka proizvajalca | 41072427 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, nizko zaviti 24X27 mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
29,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
955 kosov na zalogi
17,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | nikelj kromirano | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 376 | 258 | 330 |
Zev ključa 2 | 27 | 27 | 27 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 34,3 | 35 | 36 |