{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 14 mm | |
Zev ključa 2 | 15 mm | |
Dolžina ključa L | 219 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 20,1 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21,4 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 11,5 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 616500 14X15 | |
EAN/GTIN | 4018754021734 | |
Številka proizvajalca | 41071415 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, nizko zaviti 14X15 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
16,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi
4,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
476 kosov na zalogi
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | nikelj kromirano | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 219 | 159 | 245 |
Zev ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 20,1 | 21,5 | 22 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21,4 | 23 | 23 |