{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 21 mm | |
Zev ključa 2 | 23 mm | |
Dolžina ključa L | 328 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 29,8 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 32,9 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 14,5 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 616500 21X23 | |
EAN/GTIN | 4018754021819 | |
Številka proizvajalca | 41072123 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, nizko zaviti 21X23 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
28,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
700 kosov na zalogi
14,25 €
3,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
513 kosov na zalogi
10,45 €
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
724 kosov na zalogi
10,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi
17,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 328 | 315 | 325 | 325 | 315 |
Zev ključa 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Zev ključa 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 29,8 | 32 | 32 | 32 | 32 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 32,9 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |