{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 16 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 248 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22,7 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 24,1 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 12,5 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 616500 16X17 | |
EAN/GTIN | 4018754021741 | |
Številka proizvajalca | 41071617 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, nizko zaviti 16X17 mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
17,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.852 kosov na zalogi
4,95 €
2,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | nikelj kromirano | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 248 | 169 | 255 |
Zev ključa 2 | 17 | 17 | 17 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22,7 | 24,5 | 25 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 24,1 | 25,5 | 27 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |