{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 8 mm | |
Zev ključa 2 | 9 mm | |
Dolžina ključa L | 179 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 12,1 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 13,3 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 8 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 616500 8X9 | |
EAN/GTIN | 4018754021666 | |
Številka proizvajalca | 41070809 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, nizko zaviti 8X9 mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
12,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi
4,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.279 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Overflade | nikelj kromirano | kromiran | matforkromet |
Nøglelængde L | 179 | 115 | 180 |
Nøglestørrelse 1 | 8 | 8 | 8 |
Nøglestørrelse 2 | 9 | 9 | 9 |
Nøglestørrelse, mål | metrični | metrični | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Skruenøgle |