{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 18 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 251 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 25,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 13,5 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 616500 18X19 | |
EAN/GTIN | 4018754021772 | |
Številka proizvajalca | 41071819 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, nizko zaviti 18X19 mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
19,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
361 kosov na zalogi
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | nikelj kromirano | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 251 | 184 | 275 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 25,5 | 26,5 | 28 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 | 27,6 | 29 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |