{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 188 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 14,6 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 15,9 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 9,5 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 616500 10X11 | |
EAN/GTIN | 4018754021673 | |
Številka proizvajalca | 41071011 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, nizko zaviti 10X11 mm
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
13,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.576 kosov na zalogi
3,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.033 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | nikelj kromirano | kromiran | mat kromirani |
Zev ključa 1 | 10 | 10 | 10 |
Zev ključa 2 | 11 | 11 | 11 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 14,6 | 16 | 16 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |