{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 17 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 250 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 24,1 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 13,5 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 616500 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754021765 | |
Številka proizvajalca | 41071719 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, nizko zaviti 17X19 mm
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
18,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
492 kosov na zalogi
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
914 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | nikelj kromirano | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 250 | 184 | 270 |
Zev ključa 2 | 19 | 19 | 19 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 24,1 | 26,5 | 28 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |