Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 4,5mm

Št. art.: 613950 4,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 4,5 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dolžina ključa L 100 mm
maksimalna višina zeva h1 4 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 6 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613950 4,5
EAN/GTIN 4045197441614
Številka proizvajalca 613950 4,5

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 4,5mm

Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 4,5mm

po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi
4,34 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi
4,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
maksimalna višina zeva h1 4 mm 4 mm
Površina kromiran fosfatirani
Položaj obroča 15 stopinj 15 stopinj
Zev ključa 4,5 mm 4,5 mm
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
maksimalna višina obroča h2 maks 6 mm 6 mm
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico