Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 27mm

Št. art.: 613950 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
3.334 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 27 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dolžina ključa L 310 mm
maksimalna višina zeva h1 13 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 18 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613950 27
EAN/GTIN 4045197159892
Številka proizvajalca 613950 27

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 27mm

Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 27mm

po ponudbi
Na zalogi
3.334 kosov na zalogi
12,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
482 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.328 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
maksimalna višina zeva h1 13 mm 13 mm 13 mm
Površina kromiran fosfatirani mat kromirani
Dolžina ključa L 310 mm 310 mm 300 mm
Mere zeva ključa metrični metrični metrični
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
maksimalna višina obroča h2 maks 18 mm 18 mm 18 mm
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico