SCMW 120408 IC20 Kvadratni, s 7-stopinjskim pozitivnim prostim kotom za materiale obdelovancev s kratkimi odrezki

Št. art.: 5600111
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5600111
EAN/GTIN 7291075066081
Številka proizvajalca 5600111
L-število L23950 379

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk W, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,7 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer W
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,7 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico