E45 D30-C32 45° stebelni rezkar za posnemanje roba

Št. art.: 3110011
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110011
EAN/GTIN 7291075046304
Številka proizvajalca 3110011
L-število L23980 462

Opis

Opis:

Končni rezkarji s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 30 mm, število rezkarjev (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,8 mm, skupna dolžina (OAL) 115 mm, oznaka velikosti sedeža okrogla, oznaka velikosti sedeža okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 30 mm
  • Premer (DC/DCX) 30 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 46,1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,8 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 115 mm
  • Dolžina glave (levo) 3 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) SCMT 120408-19
  • Skupna dolžina (OAL) 115 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse