E45 D30-W25 45° stebelni rezkar za posnemanje roba

Št. art.: 3110606
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110606
EAN/GTIN 7291075046335
Številka proizvajalca 3110606
L-število L23980 516

Opis

Opis:

čelni frez z WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 30 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 3, največja dolžina ploščic (APMX) 7,8 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, oznaka velikosti sedeža Weldon, dolžina sedeža Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 30 mm
  • Premer (DC/DCX) 30 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 46,1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,8 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 68 mm
  • Dolžina glave (levo) 3 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) SCMT 120408-19
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico