SDMT 0903AD-N IC520M Obračalne rezalne ploščice za splošne obdelave s stebelnimi rezkarji 45°

Št. art.: 5600124
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5600124
EAN/GTIN 7291075066388
Številka proizvajalca 5600124
L-število L24170 1

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5,6 mm, dolžina rezalne plošče (INSL) 9,52 mm, debelina rezalne plošče (S) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Smer (ROKA) desno/levo
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,6 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,12 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico