SEKT 1204AFR-HM IC950 Visoko pozitivna kvadratna obračalna rezilna ploščica za čelno končno obdelavo in srednjo obdelavo mehkih materialov obdelovanca

Št. art.: 5690318
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISCARMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5690318
    EAN/GTIN 7291075066913
    Številka proizvajalca 5690318
    L-število L24170 49

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 6,4 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,9 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,16 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina reza maks (APMX) 6,4 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,9 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 5,16 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico