F45E D 3.0 -1.00 45° rezkar za plano rezkanje za SEKN/R 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3100031
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISCARMILL
    Vrsta izdelka Plani rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3100031
    EAN/GTIN 7291075258509
    Številka proizvajalca 3100031
    L-število L23980 2018

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3″, rezanje element Count (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 2,48 ″, skupna dolžina (OAL) 1-3/4″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: B
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Premer rezanja (DC): 3″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 3″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 6
    • Največja globina reza (APMX): 0,256″
    • Premer pesta (DHUB): 2,48″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SEKR 42 AFN
    • Skupna dolžina (OAL): 1-3/4″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico