{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ISOTURN | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 09T308 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | IC807 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | M3M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 80 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | CCMT 09T308-M3M IC807 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka |
260173 IC807
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
7291075306422
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
3359006
Kopiraj |