{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ISOTURN | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 09T302 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | IC807 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | F3P | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,06 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 245 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Oznaka proizvajalca | CCMT 09T302-F3P IC807 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260089 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075337952 | |
Številka proizvajalca | 3358928 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
CCMW 09T302, Zvrst: IC807
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
10,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
291 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
575 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 09T302 | CCMW 09T302 | CCMW 09T302 | CCMW 09T302 |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen |
Zvrst | IC807 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Lomilec odrezkov | F3P | SS | VS | TIS |
Glavna uporaba | P | P | M | S |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |