{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ISOTURN | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | VCMT 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | IC807 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | M3M | |
Globina reza ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,07 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 80 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | VCMT 160404-M3M IC807 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 261481 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075306279 | |
Številka proizvajalca | 3359024 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VCMT 160404, Zvrst: IC807
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
627 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
368 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
975 kosov na zalogi
13,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
442 kosov na zalogi
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Globina reza ap | 1 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Zvrst | IC807 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Lomilec odrezkov | M3M | VM | VM | MM | VM |
Glavna uporaba | M | M | M | M | M |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 80 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |