{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ISOTURN | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 09T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | IC807 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | M3M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 80 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | CCMT 09T304-M3M IC807 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260171 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075423877 | |
Številka proizvajalca | 3359002 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
CCMW 09T304, Zvrst: IC807
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
10,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.022 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
888 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.038 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | kontinuirano | rahlo prekinjen |
Zvrst | IC807 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 80 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |